OCMEI SRL - OCM6CR153-B CART.330X350MM ORGANI IN MOVIMENTO - 6CR153-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873315933
Artikelnummer
OCM6CR153-B
Herstellernummer
6CR153-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di pericolo con disegno e scritta "organi in movimento"


