Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1474-A CART.200X300MMAREAVIDEOS.LA REG. - 6CR1474-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1474-A CART.200X300MMAREAVIDEOS.LA REG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315841

Artikelnummer

OCM6CR1474-A

Herstellernummer

6CR1474-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello area videosorvegliata la registrazione è effettuata da: per fini di: