Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1466-A CART.300X200MM IMP.FOTOVOL.INT.EME. - 6CR1466-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1466-A CART.300X200MM IMP.FOTOVOL.INT.EME.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315742

Artikelnummer

OCM6CR1466-A

Herstellernummer

6CR1466-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

cartello impianto fotovoltaico interruttore di emergenza