Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1414-A CART.300X200MM AREA VIDEOSORVEGLIAT - 6CR1414-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1414-A CART.300X200MM AREA VIDEOSORVEGLIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315568

Artikelnummer

OCM6CR1414-A

Herstellernummer

6CR1414-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello area videosorvegliata

OCMEI SRL

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie