Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1398 CART.300X200MM QUADRO ELETTRICO - 6CR1398

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1398 CART.300X200MM QUADRO ELETTRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315360

Artikelnummer

OCM6CR1398

Herstellernummer

6CR1398

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello quadro elettrico