Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1395 CART.330X125MM CENTRALE IDRICA - 6CR1395

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1395 CART.330X125MM CENTRALE IDRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315339

Artikelnummer

OCM6CR1395

Herstellernummer

6CR1395

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello centrale idrica