Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1390 CART.330X125MMVAL.INTER.METANO - 6CR1390

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1390 CART.330X125MMVAL.INTER.METANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315278

Artikelnummer

OCM6CR1390

Herstellernummer

6CR1390

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

cartello valvola di intercettazione rapida circuito metano (manovrare in caso di incedio)