Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1388 CART.250X250MM DISPERSORE DI TERRA - 6CR1388

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1388 CART.250X250MM DISPERSORE DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306634

Artikelnummer

OCM6CR1388

Herstellernummer

6CR1388

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

cartello dispersore di terra