OCMEI SRL - OCM6CR1382 CART.200X300MM DISPERSORE TERRA N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873315230
Artikelnummer
OCM6CR1382
Herstellernummer
6CR1382
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello disprsore di terra n°


