Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1378 CART.L.200MM DISPERSORE TERRA N - 6CR1378

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1378 CART.L.200MM DISPERSORE TERRA N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315193

Artikelnummer

OCM6CR1378

Herstellernummer

6CR1378

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

nein

cartello dispersore di terra n°

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie