Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1375 CART.330X250MM CEN.TERMICA-VIET.ING - 6CR1375

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1375 CART.330X250MM CEN.TERMICA-VIET.ING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873315148

Artikelnummer

OCM6CR1375

Herstellernummer

6CR1375

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello centrale termica