OCMEI SRL - OCM6CR1374 CART.330X250MM CEN.IDRICA-VIET.ING.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873315131
Artikelnummer
OCM6CR1374
Herstellernummer
6CR1374
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello centale idrica


