Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1358 CART.300X200MM ATT. PORTA AUTOMAT. - 6CR1358

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1358 CART.300X200MM  ATT. PORTA AUTOMAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello attenzzione porta automatica