OCMEI SRL - OCM6CR1344 CART.300X200MM KV20 V230/400 MAT - 6CR1344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873314882
Artikelnummer
OCM6CR1344
Herstellernummer
6CR1344
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello V 20000 V 230/400 messa a terra
Ein OCMEI SRL Produkt
Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie


