OCMEI SRL - OCM6CR1342 CART.300X200MM INTER.COMB.TIR.CASO - 6CR1342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8024873314875
Artikelnummer
OCM6CR1342
Herstellernummer
6CR1342
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
nein
cartello intercettazione combustibile tirare in caso di incendio


