OCMEI SRL - OCM6CR1337 CART.300X200MM INTERRUTTORE EMERGEN - 6CR1337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873314813
Artikelnummer
OCM6CR1337
Herstellernummer
6CR1337
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello interruttore di emergenza
Ein OCMEI SRL Produkt
Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie


