OCMEI SRL - OCM6CR1292 CART.500X330MM OBB.IMBR.SCAR.GUA.EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873314271
Artikelnummer
OCM6CR1292
Herstellernummer
6CR1292
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello è obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno


