Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1287-A CART.330X200MM CENTRALE TERMICA - 6CR1287-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1287-A CART.330X200MM  CENTRALE TERMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873314202

Artikelnummer

OCM6CR1287-A

Herstellernummer

6CR1287-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

nein

cartello centrale termica