Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1286 CART.500X330MM TRASFORMAT N KVA - 6CR1286

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1286 CART.500X330MM TRASFORMAT N KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306597

Artikelnummer

OCM6CR1286

Herstellernummer

6CR1286

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello trasformatore

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie