OCMEI SRL - OCM6CR1280-A CART.330X200MM ZONA CARICA BATTERIE - 6CR1280-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024873314172
Artikelnummer
OCM6CR1280-A
Herstellernummer
6CR1280-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
cartello pericolo zona di ricarica batterie


