Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1278 CART.500X330MM ATT.CANCELLO AUTOM. - 6CR1278

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1278 CART.500X330MM  ATT.CANCELLO AUTOM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873314141

Artikelnummer

OCM6CR1278

Herstellernummer

6CR1278

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello attenzione cancello automatico