OCMEI SRL - OCM6CR1271 CART.500X330MM VIET.USO FIAM.LIBERE - 6CR1271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8024873314103
Artikelnummer
OCM6CR1271
Herstellernummer
6CR1271
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
nein
cartello è vietato usare fiamme libere e apparecchi ad incandescenza senza protezioni


