OCMEI SRL - OCM6CR127-B CART.330X350MM APPAREC. IN TENSIONE - 6CR127-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8024873314165
Artikelnummer
OCM6CR127-B
Herstellernummer
6CR127-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
nein
cartello di pericolo con disegno e scritta "apparecchiature in tensione"


