Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1267 CART.500X330MM NON USARE ESTIN - 6CR1267

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1267 CART.500X330MM NON USARE ESTIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873314059

Artikelnummer

OCM6CR1267

Herstellernummer

6CR1267

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello pericolo , lato 500x300 mm