OCMEI SRL - OCM6CR1266 CART.500X330MM ATT. RUMOROSIT - 6CR1266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873314042
Artikelnummer
OCM6CR1266
Herstellernummer
6CR1266
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello attenzione zona con rumorosità superiore a 90 dbA


