Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1172 CART.330X470MM USO MAN.BATTER.TRAZ. - 6CR1172

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1172 CART.330X470MM USO MAN.BATTER.TRAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873313571

Artikelnummer

OCM6CR1172

Herstellernummer

6CR1172

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello con norme per l' impiego e la manutenzione delle batterie per trazione