OCMEI SRL - OCM6CR1138 CART.330X470MM PROT.LUBR.RIPA.MACC - 6CR1138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873313458
Artikelnummer
OCM6CR1138
Herstellernummer
6CR1138
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello con norme di sicurezza per la protezione , lubrificazione e riparazione delle macchine


