OCMEI SRL - OCM6CR1116-B CART.330X470MM SOCCORSI D URGENZA - 6CR1116-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873313342
Artikelnummer
OCM6CR1116-B
Herstellernummer
6CR1116-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello con soccorsi d' urgenza da prestare ai colpiti da corrente elettrica


