Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1110 CART.330X470MM AGIRE SUB.SOC.URGENZ - 6CR1110

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1110 CART.330X470MM AGIRE SUB.SOC.URGENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306573

Artikelnummer

OCM6CR1110

Herstellernummer

6CR1110

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello con norme di soccorso d' urgenza da prestare ai colpiti da corrente elettrica

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie