Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1101 CART.330X470MM PREVENZ. INFORTUNI - 6CR1101

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1101 CART.330X470MM PREVENZ. INFORTUNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873313281

Artikelnummer

OCM6CR1101

Herstellernummer

6CR1101

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con norme per prevenzione infortuni