Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR-L-1761-B CART LUMIN./SICUR. MM 250X310 - 6CR-L-1761-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR-L-1761-B CART LUMIN./SICUR. MM 250X310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grün

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873336112

Artikelnummer

OCM6CR-L-1761-B

Herstellernummer

6CR-L-1761-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grün

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello di sicurezza con disegno e scritta "uscita di emergenza"