Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR-L-1760-B CART LUMIN./SICUR. MM 230X290

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR-L-1760-B CART LUMIN./SICUR. MM 230X290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grün

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873336068

Artikelnummer

OCM6CR-L-1760-B

Herstellernummer

6CR-L-1760-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grün

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello di sicurezza con disegno e scritta "uscita di sicurezza"