Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR-L-1727-B CART LUMIN./SICUR. MM 350X165 - 6CR-L-1727-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR-L-1727-B CART LUMIN./SICUR. MM 350X165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873335542

Artikelnummer

OCM6CR-L-1727-B

Herstellernummer

6CR-L-1727-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

grün

Nachleuchtend:

ja

cartello di sicurezza con disegno