OCMEI SRL - OCM6CR-L-1711-B CART.LUMIN./SICUR. LATO MM 250 - 6CR-L-1711-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - grün
Packung
1 ST
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
grün
Nachleuchtend:
ja
Cartello di sicurezza con disegno


