Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR-L-1707-B CART.LUMIN./SICUR. LATO MM 230 - 6CR-L-1707-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR-L-1707-B CART.LUMIN./SICUR. LATO MM 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grün

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873335122

Artikelnummer

OCM6CR-L-1707-B

Herstellernummer

6CR-L-1707-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grün

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Cartello di sicurezza con disegno