OCMEI SRL - OCM6CR-L-1677-A CART.LUMIN/ANTINC MM 100X120 - 6CR-L-1677-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
ja
cartello antincendio con pulsante e scritta "pulsante di sgancio"


