OCMEI SRL - OCM5EP9632 ESTINTORE PORTATILE CO2 5KG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Füllung - CO2
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - nein
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette) - nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873306979
Artikelnummer
OCM5EP9632
Herstellernummer
5EP9632
Hersteller
ITW
Art der Füllung:
CO2
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):
nein
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse F (Fette):
nein
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):
nein
Nettogewicht:
5 kg
Höhe:
670 mm
Durchmesser:
285 mm
Bedienungsart:
manuell
Sprühbereich:
5 m


