OCMEI SRL - OCM5EP9630 ESTINTORE PORTATILE CO2 2KG - 5EP9630
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Füllung - CO2
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - nein
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle) - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873306962
Artikelnummer
OCM5EP9630
Herstellernummer
5EP9630
Hersteller
ITW
Art der Füllung:
CO2
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):
nein
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):
nein
Geeignet für Brandklasse F (Fette):
nein
Nettogewicht:
2 kg
Höhe:
530 mm
Durchmesser:
245 mm
Bedienungsart:
manuell
Sprühbereich:
3 m


