Startseite

OCMEI SRL - OCM5EP9624 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG - 5EP9624

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5EP9624 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Füllung - Pulver

  • Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306948

Artikelnummer

OCM5EP9624

Herstellernummer

5EP9624

Hersteller

ITW

Art der Füllung:

Pulver

Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):

nein

Geeignet für Brandklasse F (Fette):

nein

Nettogewicht:

6 kg

Höhe:

525 mm

Durchmesser:

245 mm

Bedienungsart:

manuell

Sprühbereich:

6 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 34A-233B-C