Startseite

OCMEI SRL - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG - 5EP9622

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Füllung - Pulver

  • Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja

  • Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306931

Artikelnummer

OCM5EP9622

Herstellernummer

5EP9622

Hersteller

ITW

Art der Füllung:

Pulver

Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):

ja

Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):

nein

Geeignet für Brandklasse F (Fette):

nein

Nettogewicht:

4 kg

Höhe:

525 mm

Durchmesser:

295 mm

Bedienungsart:

manuell

Sprühbereich:

5 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 21A-113B-C