OCMEI SRL - OCM5EP9620 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 1 KG - 5EP9620
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Füllung - Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe) - ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle) - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873306924
Artikelnummer
OCM5EP9620
Herstellernummer
5EP9620
Hersteller
ITW
Art der Füllung:
Pulver
Geeignet für Brandklasse A (feste Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse C (gasförmige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse B (flüssige Stoffe):
ja
Geeignet für Brandklasse D (brennbare Metalle):
nein
Geeignet für Brandklasse F (Fette):
nein
Nettogewicht:
1 kg
Höhe:
330 mm
Durchmesser:
80 mm
Bedienungsart:
manuell
Sprühbereich:
3 m


