OCMEI SRL - OCM3OCM5N MICROSTART CAVO NEOPRENE 5 MT - 3OCM5N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873306511
Artikelnummer
OCM3OCM5N
Herstellernummer
3OCM5N
Hersteller
ITW
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Regolatore di livello per riempimento o svuotamento serbatoi. Il corpo del regolatore è posto all’interno del recipiente e deve essere libero di modificare la sua posizione di movimento senza trovare ostacoli durante l’operazione di riempimento o svuotamento. Corpo esterno in polipropilene pressosoffiato in un pezzo unico. Commutatore a microscatto alloggiato in una camera interna prossofusa in un pezzo unico. Sfera di contatto del microinterruttore in acciaio inossidabile. Tipo di cavo elettrico AO5-VVF-RF/60 sez. 3x1 mm2. Microinterruttore 16A-250V CA. Norme CEE/CENELEC/IMQ/HAR. Cavo di collegamento in Neoprene 5 Metri.


