OCMEI SRL - OCM3OCM10 MICROSTART CAVO PVC 10 MT - 3OCM10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Packung
1 ST
EAN
8024873306443
Artikelnummer
OCM3OCM10
Herstellernummer
3OCM10
Hersteller
ITW
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Regolatore di livello per riempimento o svuotamento serbatoi. Il corpo del regolatore è posto all’interno del recipiente e deve essere libero di modificare la sua posizione di movimento senza trovare ostacoli durante l’operazione di riempimento o svuotamento. Corpo esterno in polipropilene pressosoffiato in un pezzo unico. Commutatore a microscatto alloggiato in una camera interna prossofusa in un pezzo unico. Sfera di contatto del microinterruttore in acciaio inossidabile. Tipo di cavo elettrico AO5-VVF-RF/60 sez. 3x1 mm2. Microinterruttore 16A-250V CA. Norme CEE/CENELEC/IMQ/HAR. Cavo di collegamento in PVC 10 Metri.
Ein OCMEI SRL Produkt
Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie


