Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218074 PLM TB 0410 FS DERIVAZIONE A T - 7218074

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218074 PLM TB 0410 FS DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenhöhe - 40 mm

  • Außenbreite - 100 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Ummantelung - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197365226

Artikelnummer

OBO7218074

Herstellernummer

7218074

Hersteller

OBO

Außenhöhe:

40 mm

Außenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Trennwände möglich:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Derivazione a T con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie