Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218064 PLM FA 0410 RW CURVA 90 - 7218064

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218064 PLM FA 0410 RW CURVA 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90 °

  • Außenbreite - 250 mm

  • Innenhöhe - 40 mm

  • Innenbreite - 100 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197365509

Artikelnummer

OBO7218064

Herstellernummer

7218064

Hersteller

OBO

Winkel:

90 °

Außenbreite:

250 mm

Innenhöhe:

40 mm

Innenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Trennwände möglich:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Curva piana con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idonea per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie