OBO BETTERMANN - OBO7218062 PLM FA 0410 FS CURVA 90 - 7218062
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90 °
Außenbreite - 250 mm
Innenhöhe - 40 mm
Innenbreite - 100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4012197365448
Artikelnummer
OBO7218062
Herstellernummer
7218062
Hersteller
OBO
Winkel:
90 °
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


