Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218052 PLM IC 0410 RW CURVA INTERNA - 7218052

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218052 PLM IC 0410 RW CURVA INTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90 °

  • Außenbreite - 190 mm

  • Innenhöhe - 40 mm

  • Innenbreite - 100 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197358419

Artikelnummer

OBO7218052

Herstellernummer

7218052

Hersteller

OBO

Winkel:

90 °

Außenbreite:

190 mm

Innenhöhe:

40 mm

Innenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Trennwände möglich:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Angolo interno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie