OBO BETTERMANN - OBO7218046 PLM EC 1220 FS CURVA ESTERNA - 7218046
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90 °
Außenbreite - 270 mm
Innenhöhe - 120 mm
Innenbreite - 200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4012197332051
Artikelnummer
OBO7218046
Herstellernummer
7218046
Hersteller
OBO
Winkel:
90 °
Außenbreite:
270 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


