Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7218042 PLM EC 0810 FS CURVA ESTERNA - 7218042

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7218042 PLM EC 0810 FS CURVA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90 °

  • Außenbreite - 220 mm

  • Innenhöhe - 80 mm

  • Innenbreite - 100 mm

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197332037

Artikelnummer

OBO7218042

Herstellernummer

7218042

Hersteller

OBO

Winkel:

90 °

Außenbreite:

220 mm

Innenhöhe:

80 mm

Innenbreite:

100 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Trennwände möglich:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie