OBO BETTERMANN - OBO7218012 PLM D 1220 FS CANALE METALLICO ANTINCEND - 7218012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Innenhöhe - 114 mm
Innenbreite - 194 mm
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012197351236
Artikelnummer
OBO7218012
Herstellernummer
7218012
Hersteller
OBO
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
114 mm
Innenbreite:
194 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


